曜日別特売

T型ユニオン(インチサイズ)

T型ユニオン(インチサイズ) - アオイT型ユニオン(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641806AWT-1/8-051G(HEX):121824.913.4
7,750
5,498
6,048(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641815AWT-1/4-068G(HEX):1420.527.915.4
8,130
5,698
6,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641831AWT-3/8-0115G(HEX):192330.817.8
10,800
7,598
8,358(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641840AWT-1/2-0220G(HEX):2327.538.322.8
15,950
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする