曜日別特売

異径ユニオン(インチサイズ)

異径ユニオン(インチサイズ) - アオイ異径ユニオン(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

寸法H(mm)29.5寸法A(mm)44.7寸法E(mm)5寸法D1(mm)15.4寸法C1(mm)17.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法D2(mm)
寸法C2(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641885AWU-1/4.3/8-053G1(HEX):14、G2(HEX):1917.819.817
5,280
3,698
4,068(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641901AWU-1/4.1/2-080G1(HEX):14、G2(HEX):2322.822.822
6,690
4,698
5,168(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする