曜日別特売

レジューサー(インチサイズ)

レジューサー(インチサイズ) - アオイレジューサー(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641910AWR-1/8.1/4-019G(HEX):1230.537.413.4
3,640
2,598
2,858(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641919AWR-1/4.3/8-028G(HEX):1441.548.915.4
3,010
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641928AWR-1/4.1/2-032G(HEX):1445.552.915.4
3,640
2,598
2,858(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641937AWR-3/8.1/2-050G(HEX):194754.817.8
3,810
2,698
2,968(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする