曜日別特売

TMS-200サーモシェーカー

TMS-200サーモシェーカー - ALLSHENG

3種類のミキシング・インキュベーション機能
マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング
チューブホルダー:シェーキング・ミキシング
ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング
設定が簡単なLCDディスプレイ
マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
温度較正機能内蔵
多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
停電時の自動復帰機能装備

セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)内容量1セット(1式)
注意
※シェーキング速度の最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641280AS-02050-00
183,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする