ALLSHENG
MS-100サーモシェーカー
設定が簡単なLCDディスプレイ
マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
温度較正機能内蔵
多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
停電時の自動復帰機能装備
セット内容
本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書
質量(kg)
≦7
電源
120V、50/60Hz、150W
温度(℃)
均一性:±0.5(@20℃‐50℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×220×170
精度(℃)
0.1
測定制御精度(℃)
±0.5(@20℃‐50℃)
機能
ヒーティング/ミキシング
速度
ミキシング:200-1500RPM
タイマー設定
‐99時間59分/-99分59秒
温度設定範囲(℃)
室温+5-100
直径(mm)
2
加熱時間
≦15分(20→100℃)
冷却時間
N/A
内容量
1セット(1式)
注意
※ミキシング速度の最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641088
AS-02010-00
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください