設定が簡単なLCDディスプレイ
マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
温度較正機能内蔵
多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分内容量1セット(1式)