ALLSHENG
MTV-1ミニボルテックスミキサー
タッチセンサー内臓(連続運転も可能)
15mLチューブまで対応可能
仕様
シェーキング:円周運動
セット内容
本体、ACアダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
0.35
電源(V)
100、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×91×84
回転数
2500RPM
オービット径(Φmm)
3
内容量
1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641298
AS-02070-00
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください