ALLSHENG
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応
4枚のプレートを同時処理
チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容
本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.5
電源(V)
100-240、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×270×120
タイマー設定
1分~9時間59分/連続
回転速度
回転速度:10rpm刻み
回転幅(mm)
3
定格回転速度(r.p.m)
200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
内容量
1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641429
AS-04040-00
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください