ハンドグリップ 2個セット 負荷調整可 握力トレーニング用 ダイヤル式 コンパクト 軽量 ブラック

ハンドグリップ 2個セット 負荷調整可 握力トレーニング用 ダイヤル式 コンパクト 軽量 ブラック - メディアカバーマーケットハンドグリップ 2個セット 負荷調整可 握力トレーニング用 ダイヤル式 コンパクト 軽量 ブラック - メディアカバーマーケット

コンパクトサイズで、自宅やオフィス、外出先など場所を選ばず手軽に握力トレーニングが可能です。
負荷は約5kg~60kgまで調整できるため、初心者から上級者まで幅広く対応します。
ダイヤル式で簡単に負荷調整ができ、個人のトレーニングレベルに合わせた使用が可能です。
軽量設計で持ち運びにも便利。
1セット(2個入り)で左右同時にトレーニングでき、コストパフォーマンスにも優れています。

寸法(mm)約150×110×20ブラック質量(g)160負荷重(kg)5~60内容量1セット(2個)
注意
※本製品は使用するだけで即座に効果が得られるものではなく、ストレッチやトレーニングによって筋肉を刺激することで、結果的に効果が期待されるものです。
※細部のデザインや色味、サイズなどに若干変更がある場合がございます。
※素材感や色合いは表現に差があり、ご覧になる環境によって実際の色味と若干異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642725xa-handgrip-x0002
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする