セルタン
車中泊座席シートフラットマット
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
内容量
1台
注意
※車種・型式専用のフラットマットです。適合タイプをご確認ください。座席の形状が合えば他の型式でも使用可能です。
※一部商品は圧縮梱包でお届けします。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
※マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合車種
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642025
A1605a-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
ダイハツタントLA650S
7.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642041
A1604a-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
日産セレナC28(8人乗り)
12.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642050
A1606a-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
日産セレナC27(8人乗り)
12.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642059
A1608a-8-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
ホンダステップワゴンRP6.7.8(8人乗り)
11.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642068
A1601a-1-a-602BK
【マット中材】ウレタン。【フレームマット中材】ウレタン、スチールパイプ。【生地】ポリエステル100%。
スズキジムニーJB23
7.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642077
A1602a-1-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
スズキジムニー・ジムニーシエラ・トランスミッション4AT:JB64W(XC)(XL)・JB74W(JC)(JL)
7.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642086
A1603a-a-602BK
【マット中材】ウレタン。【フレームマット中材】ウレタン、スチールパイプ。【生地】ポリエステル100%。
スズキスペーシアMK42S
11.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642120
A1600a-8-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
三菱デリカD:5 CV1W(8人乗り)
12.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642129
A1601a-2-a-602BK
【マット中材】ウレタン。【フレームマット中材】ウレタン、スチールパイプ。【生地】ポリエステル100%。
スズキジムニーJB23
10.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642138
A1609a-5-a-602BK
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
ホンダフリードクロスターGT2/4/6/8(5人乗り)
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642147
A1610a-7-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタノア90系グレードG/X/SG(7人乗り)
19.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642156
A1612a-1-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
ホンダフリードクロスターGT2/4/6/8(6人乗り)
14.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642165
A1613a-1-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタシエンタNHP170G・NSP170G・NCP175G(6人乗り)
15.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642181
A1614a-1-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタシエンタMXPC10G・MXPL10G・MXPL15G(7人乗り)
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642190
A1607-8-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタノア・ヴォクシー80系(8人乗り)
14.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642199
A1607-7-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタノア・ヴォクシー80系(7人乗り)
16.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642208
A1602a-2-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
スズキジムニー・ジムニーシエラ・トランスミッション4AT:JB64W(XC)(XL)・JB74W(JC)(JL)
13.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642217
A1612a-2-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
ホンダフリードクロスターGT2/4/6/8(6人乗り)
25.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642226
A1613a-2-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタシエンタNHP170G・NSP170G・NCP175G(6人乗り)
30.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642235
A1614a-2-a-602BK
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
トヨタシエンタMXPC10G・MXPL10G・MXPL15G(7人乗り)
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください