セルタン
車中泊座席シートフラットマット
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
内容量
1台
注意
※車種・型式専用のフラットマットです。適合タイプをご確認ください。座席の形状が合えば他の型式でも使用可能です。マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。また、燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
適合車種
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642016
A1360a-a-602BK
Sサイズ×2、Mサイズ×2、Lサイズ×2 ※製品サイズの詳細は画像をご覧ください
日産エルグランドE52型(7人乗り・8人乗り)
6.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642095
A1360a-a-602BK+B110-729BK
Sサイズ×2、Mサイズ×2、Lサイズ×2 ※製品サイズの詳細は画像をご覧ください
日産エルグランドE52(7人乗り・8人乗り)
6.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59642111
A1600a-7-a-602BK
1列目パーツ×1、2列目パーツ×1、3列目パーツ×1、背もたれパーツ×2、中央パーツ(大)×1、中央パーツ(小)×1、面ファスナー ※製品サイズの詳細は画像をご覧ください
三菱デリカD:5 CV1W(7人乗り)
19.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください