V.S.-CL型ホース

V.S.-CL型ホース - カナフレックス

・V.S.-C3型に比べて質量が約5%~15%軽量化
・内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます

用途
・一般デリバリー・サクション用
・工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用
ピッチ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)50許容曲げ半径(mm)275以上許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.4[4.1]外径(mm)23.4内径(mm)19内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643739VS-CL-019-22
オープン
980
1,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643748VS-CL-019-44
オープン
1,980
2,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643757VS-CL-019-66
オープン
2,980
3,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643766VS-CL-019-88
オープン
3,980
4,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643775VS-CL-019-11
オープン
498
548(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643791VS-CL-019-1010
オープン
4,980
5,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643800VS-CL-019-33
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643809VS-CL-019-55
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643818VS-CL-019-77
オープン
3,498
3,848(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59643827VS-CL-019-99
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする