曜日別特売

平台車収納台車(キット品)

平台車収納台車(キット品) - スペーシア平台車収納台車(キット品) - スペーシア平台車収納台車(キット品) - スペーシア平台車収納台車(キット品) - スペーシア

最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。
平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。

用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643931HDCKIT-W
32,500
32,498
35,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする