曜日別特売

ゴールドエンドミル SPGF4-2

ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進ゴールドエンドミル SPGF4-2 - 日進

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。

刃径(Φmm)2刃長(mm)6軸径(Φmm)6全長(mm)50刃数4ねじれ角(°)40/42被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643258SPGF4-2266504
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする