日進
シルバーエンドミル AEM3-4
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃数
3
ねじれ角(°)
39/41
被削材
アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642960
AEM3-4
4
12
6
50
3
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください