曜日別特売

シルバーエンドミル AEM3-6

シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進シルバーエンドミル AEM3-6 - 日進

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い

刃径(Φmm)6刃長(mm)18軸径(Φmm)6全長(mm)50刃数3ねじれ角(°)39/41被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642969AEM3-66186503
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする