ブリストワ
JIS 16K SOP-RF
材質
SS400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59654327
2160015
【座厚f】1、【座径g】51
1/2B
95
12
15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654406
2160020
【座厚f】1、【座径g】56
3/4B
100
14
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654546
2160025
【座厚f】1、【座径g】67
1B
125
14
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654641
2160032
【座厚f】2、【座径g】76
1・1/4B
135
16
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654695
2160040
【座厚f】2、【座径g】81
1・1/2B
140
16
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654711
2160050
【座厚f】2、【座径g】96
2B
155
16
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654869
2160065
【座厚f】2、【座径g】116
2・1/2B
175
18
65
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59654948
2160080
【座厚f】2、【座径g】132
3B
200
20
80
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59655027
2160100
【座厚f】2、【座径g】160
4B
225
22
100
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59655140
2160125
【座厚f】2、【座径g】195
5B
270
22
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59655158
2160150
【座厚f】2、【座径g】230
6B
305
24
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59655289
2160200
【座厚f】2、【座径g】275
8B
350
26
200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59655447
2160250
【座厚f】2、【座径g】345
10B
430
28
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59655490
2160300
【座厚f】3、【座径g】395
12B
480
30
300
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材