JIS 10K BL-FF

JIS 10K BL-FF - ブリストワ
材質SS400ボルト穴径h(Φmm)33内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656086310070028B90534700840
オープン
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656129310075030B97036750900
オープン
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656138310080032B102036800950
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656147310085034B1070368501000
オープン
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656156310090036B1120389001050
オープン
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする