曜日別特売

JIS 2K BL-FF

JIS 2K BL-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59655587302045018B60522450555
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655621302050020B65522500605
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655840302055022B72024550665
オープン
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655858302060024B77024600715
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655910302065026B82524650770
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655928302070028B87524700820
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59655971302075030B94524750880
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656050302080032B99524800930
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656068302085034B104524850980
オープン
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59656077302090036B1095249001030
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする