曜日別特売

イワシヘッド

イワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEARイワシヘッド - ECOGEAR

「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。
低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。
平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。
また、フック全体にニッケルメッキ加工を施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。
プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディテールを崩さず確実にズレを防止します

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フックサイズ
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596536453.5g #2#23.5g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536613.5g #1#13.5g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536703.5g #1/0#1/03.5g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536795.3g #2#25.3g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536885.3g #1#15.3g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536975.3g #1/0#1/05.3g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596537067g #2#27g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596537157g #1#17g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
596537317g #1/0#1/07g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
5965374011g #1#111g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
5965374911g #1/0#1/011g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
5965375814g #1/0#1/014g
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする