曜日別特売

エコギアジグヘッド

エコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEARエコギアジグヘッド - ECOGEAR

エコギアソフトルアーとベストマッチするジグヘッドです。
ソルトウォーターゲームを考慮し、サビに強い加工とナローゲイプタイプのフックを使用。根掛かりしにくい形状になっています。
ハリ先はシャープナーでタッチアップしやすい特殊加工。食い込み重視の設計で、確実にフックアップします。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フックサイズ
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596540381/32oz(0.9g) #6#61/32oz(0.9g)
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
596540471/16oz(1.8g) #6#61/16oz(1.8g)
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
596540561/8oz(3.5g) #4#41/8oz(3.5g)
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
596540653/16oz(5.3g) #2#23/16oz(5.3g)
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
596540811/4oz(7g) #2#21/4oz(7g)
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする