シラスファイン

シラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEARシラスファイン - ECOGEAR

スイミング&カーブフォールの直進性と安定性を追求したヘッドシェイプや、”究極のフッキング”をコンセプトに生まれたエクストラシャープポイントとマイクロバーブ採用。
極小ソフトルアーのディテールをこわさずホールドするプレスエッジキーパーなど、テクニカルなライトゲームのために開発された専用ジグヘッドです。先端が細く尖った低重心なヘッドが、安定したスイミング姿勢を保ちます。
相性抜群の「ストローテールグラブ」「ストローテールグラブスリム」「ミノーSS」にセットすれば、タフコンディション下でも満足のいく釣果が期待できます。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フックサイズ
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596534961/48oz(0.6g) #10F#10F1/48oz(0.6g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535051/32oz(0.9g) #10F#10F1/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535213/64oz(1.4g) #10F#10F3/64oz(1.4g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535301/48oz(0.6g) #8F#8F1/48oz(0.6g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535391/32oz(0.9g) #8F#8F1/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535483/64oz(1.4g) #8F#8F3/64oz(1.4g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535571/16oz(1.8g) #8F#8F1/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535665/64oz(2.3g) #8F#8F5/64oz(2.3g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535751/48oz(0.6g) #6F#6F1/48oz(0.6g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596535911/32oz(0.9g) #6F#6F1/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536003/64oz(1.4g) #6F#6F3/64oz(1.4g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536091/16oz(1.8g) #6F#6F1/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536185/64oz(2.3g) #6F#6F5/64oz(2.3g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536271/16oz(1.8g) #4F#4F1/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596536365/64oz(2.3g) #4F#4F5/64oz(2.3g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする