曜日別特売

シラスヘッド

シラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEARシラスヘッド - ECOGEAR

ライトゲーム専用に開発されたジグヘッドです。
ウエイトバランスがよく、スイミング時の安定性抜群。シャープに仕上げられたハリ先は、ショートバイトにも対応し、食いの浅いメバルも鋭く捕らえます。
1/32オンス(0.9グラム)~3/32オンス(2.7グラム)まで4段階に細分化したウエイトバリエーションで、レンジ調整が自由自在です。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フックサイズ
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596534081/32oz(0.9g) #8#81/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534173/64oz(1.3g) #8#83/64oz(1.3g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534261/16oz(1.8g) #8#81/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534351/32oz(0.9g) #6#61/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534513/64oz(1.3g) #6#63/64oz(1.3g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534601/16oz(1.8g) #6#61/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534691/32oz(0.9g) #3#31/32oz(0.9g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534781/16oz(1.8g) #3#31/16oz(1.8g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
596534873/32oz(2.7g) #3#33/32oz(2.7g)
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする