パワーシャッド 4インチ

パワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEARパワーシャッド 4インチ - ECOGEAR

「パワーシャッド」最大の特長は、フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激する”ボディサウンド”。
逆三角形にデザインされたテールと、張りの強い硬めのマテリアルが生み出す圧倒的波動が、ボディを揺さぶり力強いウォブリングアクションを発生。
その波動は広範囲のフィッシュイーターを惹き付け、テンポ良いゲーム展開を可能にします。
フラットフィッシュ、ロックフィッシュ、シーバス、タチウオをはじめ、あらゆるフィッシュイーターに対して絶大な効果を発揮する、ハイアピールシャッドの決定版です。

寸法(mm)100サイズ(inch)4″入数7内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59645236010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645245032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645261101 パールホワイト/ブルーパールバック101 パールホワイト/ブルーパールバック
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645270102 グロウ(夜光)/ピンクバック102 グロウ(夜光)/ピンクバック
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645279111 鮃レッド111 鮃レッド
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645288115 パール/スモークシルバーGlt.バック115 パール/スモークシルバーGlt.バック
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645297119 オキアミ(夜光)119 オキアミ(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645306158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645315159 カタクチ159 カタクチ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645331163 チカチカ室蘭(夜光)163 チカチカ室蘭(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645340168 イワシ168 イワシ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645349169 ウルメ169 ウルメ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645358170 アルビノキス170 アルビノキス
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645367171 ナチュラルゴールド171 ナチュラルゴールド
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645376198 鮃グロウ(夜光)198 鮃グロウ(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645385266 シロギス(夜光)266 シロギス(夜光)
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645401276 リアルベイトフィッシュ276 リアルベイトフィッシュ
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645410277 チャートリュースシャイナー277 チャートリュースシャイナー
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645419324 UVパールホワイト324 UVパールホワイト
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645428326 UVピンクシルバー326 UVピンクシルバー
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645437327 UVホログラムイワシ327 UVホログラムイワシ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645446329 UVマズメレッド329 UVマズメレッド
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645455365 赤金365 赤金
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645471413 艶色グリーンゴールド413 艶色グリーンゴールド
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645480421 駿河ホットピンク421 駿河ホットピンク
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645489422 駿河リッチパープル422 駿河リッチパープル
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645498439 房総プラチナキス439 房総プラチナキス
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645507440 常磐プレシャスオレンジ440 常磐プレシャスオレンジ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645516470 イナッコ470 イナッコ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645525496 はぐれイワシ496 はぐれイワシ
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645541497 オーシャンピンクシャイナー497 オーシャンピンクシャイナー
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする