パワーシャッド 5インチ

パワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEARパワーシャッド 5インチ - ECOGEAR

「パワーシャッド」最大の特長は、フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激する”ボディサウンド”。
逆三角形にデザインされたテールと、張りの強い硬めのマテリアルが生み出す圧倒的波動が、ボディを揺さぶり力強いウォブリングアクションを発生。
その波動は広範囲のフィッシュイーターを惹き付け、テンポ良いゲーム展開を可能にします。
フラットフィッシュ、ロックフィッシュ、シーバス、タチウオをはじめ、あらゆるフィッシュイーターに対して絶大な効果を発揮する、ハイアピールシャッドの決定版です。

寸法(mm)115サイズ(inch)5″入数6内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59645550010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645559032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645568101 パールホワイト/ブルーパールバック101 パールホワイト/ブルーパールバック
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645577102 グロウ(夜光)/ピンクバック102 グロウ(夜光)/ピンクバック
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645586111 鮃レッド111 鮃レッド
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645595115 パール/スモークシルバーGlt.バック115 パール/スモークシルバーGlt.バック
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645620158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645629159 カタクチ159 カタクチ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645638163 チカチカ室蘭(夜光)163 チカチカ室蘭(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645647168 イワシ168 イワシ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645656169 ウルメ169 ウルメ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645665170 アルビノキス170 アルビノキス
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645681171 ナチュラルゴールド171 ナチュラルゴールド
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645690198 鮃グロウ(夜光)198 鮃グロウ(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645699266 シロギス(夜光)266 シロギス(夜光)
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645708276 リアルベイトフィッシュ276 リアルベイトフィッシュ
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645717277 チャートリュースシャイナー277 チャートリュースシャイナー
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645726324 UVパールホワイト324 UVパールホワイト
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645735326 UVピンクシルバー326 UVピンクシルバー
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645751327 UVホログラムイワシ327 UVホログラムイワシ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645760329 UVマズメレッド329 UVマズメレッド
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645769365 赤金365 赤金
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645778421 駿河ホットピンク421 駿河ホットピンク
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645787439 房総プラチナキス439 房総プラチナキス
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645796440 常磐プレシャスオレンジ440 常磐プレシャスオレンジ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645805470 イナッコ470 イナッコ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645821496 はぐれイワシ496 はぐれイワシ
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645830497 オーシャンピンクシャイナー497 オーシャンピンクシャイナー
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
59645611119 オキアミ(夜光)119 オキアミ(夜光)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする