曜日別特売

バグアンツ 2インチ

バグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEARバグアンツ 2インチ - ECOGEAR

レングスに対し圧倒的なボリュームで強いアピール力を実現し、バスはもちろんロックフィッシュもメインターゲットに捉えた「バグアンツ」シリーズ。
扁平ボディと複雑なレッグがしっかりと水を捉え、大きなパドル部の独特な水切りとあいまって、強い存在感を生み出します。
ボトムバンピングさせたときにはパドル部がしっかりフレアし視覚へのアピールも強力です。
操作性と強さを兼ね備えたデザインを、メリハリのあるアクションを実現した、ターゲットを問わず”釣れる”ソフトルアーです。

寸法(mm)60サイズ(inch)2″入数10内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59648009010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648018077 三陸リアスレッド077 三陸リアスレッド
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648027245 ホタルイカ(夜光)245 ホタルイカ(夜光)
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648036321 北陸レッドプラム321 北陸レッドプラム
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648045323 北陸クリアホロ323 北陸クリアホロ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648061345 北陸UVパープルホロ345 北陸UVパープルホロ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648070383 パンプキンカモフラージュ383 パンプキンカモフラージュ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648079384 ホットオレンジフラッシュ384 ホットオレンジフラッシュ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648088365 赤金365 赤金
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648097408 ウォーターメロンバグ408 ウォーターメロンバグ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648106409 ロックベイトシナモン409 ロックベイトシナモン
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648115410 グリーングロスオイル410 グリーングロスオイル
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648131411 シルキーオレンジイエロー411 シルキーオレンジイエロー
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648140414 魅惑パープルカモ414 魅惑パープルカモ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648149434 アボカドチャートハーフフロート434 アボカドチャートハーフフロート
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648158435 ボトムクローラー435 ボトムクローラー
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648167451 チラチラ挑発クロー451 チラチラ挑発クロー
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648176461 クラブ&ゴビィ461 クラブ&ゴビィ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648185463 ボトムバーサタイル463 ボトムバーサタイル
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648201464 ハイプレッシャーマジック464 ハイプレッシャーマジック
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648210468 スパークルチェリーブランデー468 スパークルチェリーブランデー
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648219471 リアルイソガニ471 リアルイソガニ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648228477 ハーミットクラブ477 ハーミットクラブ
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648246524 北陸クリアピンクグロウホロ(夜光)524 北陸クリアピンクグロウホロ(夜光)
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648255549 マッドグリパンチャート549 マッドグリパンチャート
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648271550 ベビーアオリイカ(青夜光)550 ベビーアオリイカ(青夜光)
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
59648237481 タフタイムカモII481 タフタイムカモII
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする