メバル職人 ストローテールグラブ 2インチ

メバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEARメバル職人 ストローテールグラブ 2インチ - ECOGEAR

様々なシチュエーションに幅広く対応するユーティリティアイテム。中空構造のテールがエアをホールドし、スイミング時には不自然な尻下がり姿勢にならず、水平姿勢をキープします。あわせて極めて弱い波動を生み出し、スレたメバルにも違和感を与えずバイトへと導きます。現代のメバルゲームにおいて欠かすことができない、核となるアイテムです。

寸法(mm)50サイズ(inch)2″入数9内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650635010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650651019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650660032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650669062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650678087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650687090 スーパーグロウホロ(夜光)090 スーパーグロウホロ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650696091 クリアピンクグロウホロ(夜光)091 クリアピンクグロウホロ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650705228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650721247 レッドグロウ(夜光)レッド+ブラックFlk.247 レッドグロウ(夜光)レッド+ブラックFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650730288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650739345 北陸UVパープルホロ345 北陸UVパープルホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650748377 クリアレモン377 クリアレモン
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650757527 ゴースト生シラス(青夜光)527 ゴースト生シラス(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650766532 シークレットゴーストパープル(青夜光)532 シークレットゴーストパープル(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650775542 UVギャラクシーブルーII542 UVギャラクシーブルーII
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする