S25C JIS 16K SOH-FF

S25C JIS 16K SOH-FF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965635751600151/2B95121570
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965640051600203/4B100142075
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965657651600251B125142590
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965679551600321・1/4B1351632100
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965683851600401・1/2B1401640105
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965696051600502B1551650120
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965714551600652・1/2B1751865140
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965745951600803B2002080160
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965773051601004B22522100185
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965814151601255B27022125225
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965844851601506B30524150260
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5965900851602008B35026200305
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659209516025010B43028250380
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659358516030012B48030300430
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659541516035014B54034350480
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659708516040016B60538400540
オープン
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659875516045018B67540450605
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660390516050020B73042500660
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660469516060024B84546600770
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする