ブリストワ
S25C JIS 20K BL T
材質
S25C
寸法f3(mm)
6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59658290
43200010
3/8B
90
14
10
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657985
43200015
1/2B
95
14
15
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658055
43200020
3/4B
100
16
20
75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658195
43200025
1B
125
16
25
90
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658475
43200032
1・1/4B
135
18
32
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658491
43200040
1・1/2B
140
18
40
105
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658658
43200050
2B
155
18
50
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658719
43200065
2・1/2B
175
20
65
140
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658771
43200080
3B
200
22
80
160
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658825
43200100
4B
225
24
100
185
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59659629
43200125
5B
270
26
125
225
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659735
43200150
6B
305
28
150
260
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材