S25C JIS 40K BL-RF

S25C JIS 40K BL-RF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596575294400010【座厚f】1、【座径g】523/8B1101810
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
596575114400015【座厚f】1、【座径g】551/2B1152015
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
596575904400020【座厚f】1、【座径g】603/4B1202020
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
596576784400025【座厚f】1、【座径g】701B1302225
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
596580104400032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1402432
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596581684400040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1602440
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
596583694400050【座厚f】2、【座径g】1052B1652650
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
596585454400065【座厚f】2、【座径g】1302・1/2B2003065
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596586064400080【座厚f】2、【座径g】1403B2103280
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
596593154400100【座厚f】2、【座径g】1654B25036100
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595774400125【座厚f】2、【座径g】2005B30040125
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596597694400150【座厚f】2、【座径g】2406B35544150
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596599274400200【座厚f】2、【座径g】2908B40550200
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596600584400250【座厚f】2、【座径g】35510B47556250
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596601104400300【座厚f】3、【座径g】41012B54060300
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする