曜日別特売

Felio エアリデューサースリム

Felio エアリデューサースリム - 富士商

空気弁を空けて蓋を下に押すだけで密閉保存ができます。
酸化を防ぎ、湿気にくく食材を最適な環境で保存できます。
ガラス製なのでニオイうつりや色うつりなどもありません。
液体保存も可。漬物づくり、果実酒、肉の下味付けなどに。
片手でもしっかり掴める、使い勝手にいいサイズ感。

材質容器:ガラス、上蓋:ABS樹脂(メッキ塗装)・シリコン直径(Φcm)約9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
規格
高さ(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59664511F9483最大実容量:670容器:約220M約13900
1,400
取扱い終了
返品不可
59664520F9490最大実容量:980容器:約300L約181400
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする