New ランドセルハンガーラックキャスター付き

New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ

ランドセル・教科書・制服をひとまとめに収納できるので登校準備がスムーズにできます。
制服や上着を掛けられるハンガー付き。
角を丸く加工していますのでデザイン性があり、お子様にも安心です。
オープン部は教科書やノート、A4ファイルが収納できます。
引出し2杯は抜け落ち防止のストッパー付。文具などの小物類がすっきり片付き、A4書類も収納できます。
かくしキャスター付なので移動がラクラク。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板 質量(kg)約18 キャスター4ヶ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39.5×97 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(2杯)25.5×34×8(12.5) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12156 59664100
12156 59664100
59664100 12156 ナチュラル
20,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
12157 59664109
12157 59664109
59664109 12157 ブラウン
20,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする