えいむ
えいむ スチール製メニューブック立
厚いメニューブックや複数のメニューを支えるのに最適です。
幅(mm)
110
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
80
溝幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669280
BS-92
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください