キャンブロ
アルティメット ベーカリーパントローリー
鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
幅(mm)
783
車輪径(Φmm)
127×4
奥行(mm)
516
棚間隔(mm)
77
有効間口(mm)
【棚板】408
棚板幅(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
耐荷重(kg)
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669596
フル UPR6040XF18
1723
340
フルサイズ/18枚
¥
96,700
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
59669605
ハーフ UPR6040XH9
1014
170
ハーフサイズ/9枚
¥
73,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください