キャンブロ
GNフードパントローリー用ストッパー
幅(mm)
120
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
35
爪長さ(mm)
【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669621
フルサイズ用 UGNPRPSF
720
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59669630
ハーフサイズ用UGNPRPSH
610
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください