キャンブロGNフードパントローリー1/1

キャンブロGNフードパントローリー1/1 - キャンブロキャンブロGNフードパントローリー1/1 - キャンブロ

鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。

幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59669639フルサイズUGNPR11F181707340
87,500
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
59669648ハーフサイズUGNPR11H91016170
68,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする