TKG
KAKUBO 鍋敷き
幅(mm)
197
寸法(mm)
(パイプの間)27
色
ブラック
高さ(mm)
35
質量(g)
285
奥行(mm)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671635
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください