TKG
オリコンボックス 80 透明
折りたたみコンテナーの縁に乗せる事で底上げができます
真空成型の消耗品なので交換が容易です。
木目調折りたたみコンテナー4316のみお使いになれません。
色
透明
幅(mm)
594
高さ(mm)
86
奥行(mm)
394
本体質量(g)
468
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671791
-
594
394
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください