TKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石Lオレンジ
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上砥石#8000:とり緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れ食材のうま味を引き出します。〉
幅(mm)210
色ライトオレンジ
高さ(mm)15
奥行(mm)70
内容量1個
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上砥石#8000:とり緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れ食材のうま味を引き出します。〉