TKG
ドンナム 三層鋼ハンドル付ボール(目盛付)20cm
注ぎ口付なので液体を注ぎやすい便利な設計。
料理の手間を省ける、容量目盛付き。
IH使用可
高さ(mm)
164
内径(Φmm)
183
外径(Φmm)
193
深さ(mm)
150
底面サイズ(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59672771
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください