TKG
ハミルトンビーチ ドリンクミキサー
ミルク、アイスクリームシェーク、クリーム等のミキシングに最適です。
場所を取らないスリムなシングルタイプ。
材質
ステンレス容器
幅(mm)
165
高さ(mm)
521
奥行(mm)
171
本体質量(kg)
5.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673209
HMD200R
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください