ウレタンフィルム胸付前掛首紐調節機能付き(半打抜き仕様)85×120L

ウレタンフィルム胸付前掛首紐調節機能付き(半打抜き仕様)85×120L - TKG

ウレタンフィルム生地を使用。軽量、耐油性、耐摩耗性に優れる。
本体打抜きの為、首・腰紐加工以外は未加工。汚れが残りやすい縁に加工がなく、汚れを落としやすい。
本体部分のみ打抜きの為、端材ゴミを削減。首・腰紐は厚みの異なるウレタンフィルム生地の端材を使用。
Dカン付で、首紐の長さ調節可能。首細長さが調節できるので、体にフィットしやすい。

幅(mm)850厚さ(mm)0.25本体質量(g)280前丈(cm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59673629-
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする