TKG
3D サージカルマスク PDM-01
着用時口元の空間が広く、呼吸がしやすく化粧移りも防げる3Dタイプ。
医療用マスク クラスI JIS規格適合相当品
PFEBFEVFE99%カットフィルター採用
幅(mm)
205
寸法(mm)
【ノーズピース】90×4【耳紐】4mm平ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673638
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください