TKG
ドンナム18-8DWカラーアングルボール 30cmブルー
空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。
色
ブルー
高さ(mm)
235
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
321
深さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673699
-
¥29,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください