曜日別特売

ビヤーグラス 14oz

ビヤーグラス 14oz - TKG

シュトルツレ無鉛クリスタルグラス製造の先駆者として、その革新性と品質を誇るシュトルツレ。1898年の創業以来、高品質で斬新なデザインの商品を市場に送り出し、プロフェッショナルユースを支え続けています。<ビールグラスコレクションシリーズ>スタンダードな形状、使いやすい容量で人気※御注文の際は、入数単位でお願いします。※ドイツ製

直径(Φmm)69高さ(mm)206口径(Φmm)64内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59674539473 00 502066469
13,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする