ジェーンユーロ メラミンスクエアプレート M ホワイト

ジェーンユーロ メラミンスクエアプレート  M  ホワイト - TKG

薄型切り立ち縁で朝食ビュッフェトレーとしてご使用いただけます。
白い器が料理の彩を際立てます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)203ホワイト高さ(mm)19質量(g)257奥行(mm)203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59675056D459
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする