TKG
JE メラミンラウンドディッシュ 24cmブラック
肉厚でしっかりとしたベーシックなデザインの器です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
241
高さ(mm)
59
質量(g)
653
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675248
D469
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください