TKG
JE メラミンラウンドサイドディッシュ 11cm ブラック
ビュッフェシーンでお客様の「一品料理」アラカルトを演出します。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
42
質量(g)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675266
D466
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください