TKG
ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットSホワイト
把手付きなのでサラダ等を運ぶのに便利です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
227
色
ホワイト
高さ(mm)
47
質量(g)
230
奥行(mm)
203
内径(Φmm)
196
外径(Φmm)
202
深さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675361
D440
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください