曜日別特売

ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットSブラック

ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットSブラック - TKG

把手付きなのでサラダ等を運ぶのに便利です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)227ブラック高さ(mm)47質量(g)230奥行(mm)203内径(Φmm)196外径(Φmm)202深さ(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59675370D440
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする